Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Mesin peniup daun dengan baterai lebih portabel dan mudah digunakan di area yang luas tanpa memerlukan sumber daya langsung. Selain itu, mesin ini sering kali lebih ringan dan minim kebisingan. Contohnya, Makita Cordless Blower DUB185Z memiliki keunggulan portabilitas dengan spesifikasi tegangan 18V dan kecepatan tanpa beban 0-18000 rpm.
Pertimbangkan daya output (Watt), kecepatan tanpa beban (rpm), volume udara (m³/min), dan jenis sumber daya, apakah listrik atau baterai. Untuk keperluan industri, efisiensi dan durabilitas sangat penting. Mesin peniup daun seperti ALDO Mesin Blower 3in1 260 dengan kapasitas aliran udara 10 m³/min sangat cocok digunakan.
Tidak semua mesin peniup daun cocok untuk semua jenis debu dan daun. Mesin dengan spesifikasi lebih tinggi seperti Makita Blower UB 1103 yang memiliki daya listrik 600W dan volume udara 4.1 m³/min lebih fleksibel dan efektif untuk berbagai jenis debu dan daun, baik kering maupun basah.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Makita Cordless Blower DUB185Z | - Voltage: 18V - Max. Air Volume: 3.2 m³/min - No-Load Speed: 0-18000 rpm |
1,299,000 |
| Mesin HL Hand Blower Pro 518 | - Rated Input Power: 500W - No Load Speed: 13000 rpm |
139,000 |
| ALDO Mesin Blower 3in1 260 | - Air Flow Rate: 10 m³/min - Engine: Single Cylinder - Fuel Tank Capacity: 500 ml |
2,799,000 |
| Makita Cordless Blower DUB185Z Include Battery & Charger | - Voltage: 18V - Max. Air Volume: 3.2 m³/min - No-Load Speed: 0-18000 rpm |
4,199,000 |
| KRISBOW Blower Listrik Eb6-V 600W 1pc | - Input Power (W) 600 - No. Load Speed (RPM) 0-16000 |
629,000 |
| BENZ WERKZ Electric Air Blower BZ-8090 | - Rated Power: 600W - No Load Speed: 0-14000 rpm |
429,000 |
| Makita Blower UB 1103 | - Electric Power: 600W - Air Volume: 0-4.1 m³/min - No Load Speed: 0-16000 rpm |
1,699,000 |
| TOTAL Blower Machine TB2046 | - Power Input: 400W - Blow Capacity: 3 m³/min - Rotation: 14000 rpm |
389,000 |
| DEKO Blower DKEB01 | - Power: 500W - Air Pressure: 2.3 m³/min - No Load Speed: 13000 rpm |
259,000 |
| INGCO Cordless Blower CABLI2002 | - Voltage: 20V - Max. Air Speed: 38 m/s - No Load Speed: 15000 rpm |
999,000 |
Mesin peniup daun digunakan untuk membersihkan daun-daun jatuh, potongan rumput, debu, dan debris lainnya di area terbuka. Penggunaan mesin peniup daun membantu proses pembersihan menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan banyak tenaga. Sehingga kebersihan dan kerapihan area terbuka tetap terjaga.
1. Mesin Peniup Daun Berbahan Bakar Bensin
Mesin peniup daun jenis ini dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Jenis ini cocok digunakan untuk area luas dan pekerjaan berat. Meskipun berat dan suaranya berisik, mesin ini memiliki kemampuan untuk bekerja dalam rentang waktu yang lama.
2. Mesin Peniup Daun Elektrik dengan Kabel
Mesin ini populer karena kebersihannya, tanpa emisi gas buang, dan menghasilkan suara dengan kebisingan yang lebih rendah dibandingkan mesin berbahan bakar bensin. Keunggulan lainnya adalah mesin ini memiliki bobot yang ringan, sehingga mudah digerakkan. Namun, keterbatasan panjang kabel bisa menjadi kendala untuk pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.
3. Mesin Peniup Daun Bertenaga Baterai
Sama seperti mesin peniup daun elektrik namun dapat memberikan mobilitas yang lebih baik. Mesin peniup daun ini bertenaga baterai sehingga tidak memerlukan kabel listrik. Kelemahannya adalah durasi penggunaan mesin bergantung pada kapasitas dan daya tahan baterai. Perlu dilakukan pengisian daya setelah jangka waktu tertentu.
4. Mesin Peniup Daun Ransel (Backpack)
Desain ergonomis dari mesin peniup daun jenis ini membuatnya nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Mesin ini dilengkapi dengan tali yang dapat disesuaikan dengan tubuh pengguna. Hal tersebut bertujuan agar beban dapat dibagi secara merata di punggung. Meskipun lebih berat dan harganya lebih mahal, mesin ini dapat diandalkan untuk pekerjaan pembersihan yang berat.
1. Luas Area yang Dikelola
Untuk area yang sangat luas dan dengan kondisi sering digunakan, disarankan menggunakan mesin peniup daun berbahan bakar bensin karena tenaganya yang kuat dan kemampuannya untuk digunakan dalam waktu kerja yang lama. Sedangkan untuk area yang lebih kecil dan lebih dekat dengan sumber listrik, mesin peniup daun elektrik dapat menjadi pilihan yang lebih hemat dan praktis.
2. Durasi Penggunaan
Jika penggunaan berlangsung dalam durasi yang lama, memilih mesin peniup daun ransel akan memberikan kenyamanan lebih baik karena desain ergonomisnya yang meringankan beban pada lengan dan punggung pengguna. Sedangkan untuk penggunaan singkat, direkomendasikan menggunakan mesin peniup daun bertenaga baterai.
3. Tingkat Kebisingan
Di area yang membutuhkan tingkat kebisingan rendah seperti kampus, area perkantoran, atau fasilitas kesehatan, mesin peniup daun elektrik atau bertenaga baterai lebih disarankan.
4. Ketersediaan Sumber Daya
Di lokasi yang sulit mendapatkan bahan bakar, mesin peniup daun elektrik atau bertenaga baterai lebih praktis dan efisien karena sumber listrik atau stasiun pengisian baterai lebih mudah disediakan.
5. Kemudahan Perawatan
Mesin peniup daun elektrik dan bertenaga baterai biasanya membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan mesin berbahan bakar bensin. Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang, terutama jika penggunanya tidak memiliki waktu atau keahlian dalam perawatan mesin secara rutin.
1. Mesin / Motor
Bagian ini adalah komponen inti yang bertanggung jawab untuk menghasilkan daya untuk meniup. Mesin berbahan bakar bensin biasanya dilengkapi dengan tangki bahan bakar, sementara mesin elektrik dan bertenaga baterai memiliki motor listrik.
2. Pipa / Nozzle
Pipa ini, biasanya terbuat dari plastik atau logam ringan, mengarahkan aliran udara untuk meniup daun dan debris. Panjang dan diameter pipa bergantung pada model mesin, yang dirancang untuk memastikan efisiensi pembersihan.
3. Pegangan / Handle
Dirancang secara ergonomis agar nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Pada model ransel, terdapat tali yang bisa disesuaikan untuk memastikan kenyamanan pengguna selama operasional.
4. Panel Kontrol
Panel ini terletak dekat pegangan dan berfungsi untuk mengendalikan laju udara dan daya mesin. Beberapa model canggih dilengkapi fitur pengaturan kecepatan bervariasi untuk respon yang lebih fleksibel terhadap kebutuhan pekerjaan.
5. Kipas / Fan
Kipas berperan mempercepat aliran udara dari mesin ke pipa. Pada mesin peniup daun elektrik, kipas digerakkan oleh motor listrik untuk menghasilkan aliran udara yang stabil dan kuat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami